ジャパンフォーカス
ジャパンフォーカスの 鋼製小物
ジャパンフォーカスの 剪刀
スティーブンス剪刃(スーパーカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41172854
品番
09985-11
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
先端形状が絞られていますので、組織剥離に適しています。先端刃形状が鈍のため、組織を傷付ける心配が少ないです。片刃がギザ刃(鋸刃)となっており、鋭い切れ味です。
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
タイプ
曲
アズワン品番
8-9326-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI0901
医薬品医療機器等法
一般医療機器