アトムメディカル
アトムメディカルの 鋼製小物
アトムメディカルの 剪刀
新生児用爪切剪刀 NS-530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172897
品番
NS-530
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
105
アズワン品番
8-9392-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y35011
医薬品医療機器等法
一般医療機器