フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
メーヨ剪刀(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41173152
品番
TN-0230330
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
145
タイプ
直
アズワン品番
8-8449-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000064
医薬品医療機器等法
一般医療機器