形成特殊糸切剪刀(チタン製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41173195 品番 TN-992030
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン 全長(mm)140 タイプ アズワン品番8-8450-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000064 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする