ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ウェルチ・アレンの 肛門鏡
ディスポーザブル肛門鏡鏡管 53110 Φ19×100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本×4箱)
注文コード
41173545
品番
53110
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ19×100
アズワン品番
8-7984-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器