肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-2031-01 注文コード41173624 品番Z270-3085
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 有効長(mm)200 アズワン品番8-2031-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000033 先端外径(Φmm)(筒先)20 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする