フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
フリッツメディコの 肛門鏡
肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-2031-03
注文コード
41173676
品番
Z270-3184
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
有効長(mm)
60
アズワン品番
8-2031-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000033
先端外径(Φmm)
(筒先)20
医薬品医療機器等法
一般医療機器