YDM
YDMの 専門診療・科目別
YDMの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
YDMの 尿道ブージー
尿道ブージー LC-03C ジッテル 345mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4591-09
注文コード
41173852
品番
LC-03C9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
尿道を拡張する際に使用されます。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ5.3(16Fr)
全長(mm)
345
タイプ
ジッテル
アズワン品番
8-4591-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000652M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器