※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ファイルワゴン
SUS304ファイルワゴンW950
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41173903
品番
SFWL
参考基準価格(税別)
¥136,350
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クリーンルームでのファイル管理に最適です。
間口(mm)
950
奥行(mm)
320
全高(mm)
970
用途
研究施設、クリーンルームなど。研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
458-8622
質量(kg)
17
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
950×320×970
キャスター
ステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540