※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
パンチングソリッドシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41174192
品番
LSS1520PS-PS1590-5
参考基準価格(税別)
¥603,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
材質
SUS304
トラスコ品番
770-6634
種別
組立式
質量(kg)
58.8
高さ(mm)
1587
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518
最大積載量(kg)
500
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
棚段数(段)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
180
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775