※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
パンチングソリッドシェルフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
910
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1384
注文コード
41174366
品番
MSS910PS-PS13904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,400
この商品は
間口・奥行・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
材質
SUS304
トラスコ品番
456-3964
種別
組立式
質量(kg)
34.4
高さ(mm)
1384
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
最大積載量(kg)
500
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません