※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS6101900184 ステンレスシェルフ キャニオン 41174497 SUS6101900184 ステンレスシェルフ キャニオン 41174497 SUS6101900184 ステンレスシェルフ キャニオン 41174497 SUS6101900184 ステンレスシェルフ キャニオン 41174497

ステンレスシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41174497 品番SUS6101900184
参考基準価格(税別)¥323,200 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1900 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2691 種別組立式 質量(kg)49.6 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする