※使用例

SHR2662 ステンレスハンガーラック キャニオン 41174506 SHR2662 ステンレスハンガーラック キャニオン 41174506

ステンレスハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41174506 品番SHR2662
参考基準価格(税別)¥163,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。

間口(mm)1520 奥行(mm)460 高さ(mm)1900 用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。 仕様組立式 トラスコ品番458-2101 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)21.9
注意
※ハンガー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする