※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの 本体/セット
ステンレスハンガーラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41174515
品番
SHR2672
参考基準価格(税別)
¥167,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
間口(mm)
1520
奥行(mm)
460
高さ(mm)
2200
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
仕様
組立式
トラスコ品番
458-2110
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22.7
注意
※ハンガー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません