アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アズワンの 肛門鏡
LED肛門鏡グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4900-01
注文コード
41174543
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。
適合
8-4905-02〜06、8-4906-01〜03、8-4904-01
寸法(mm)
Φ30×150
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
アズワン品番
8-4900-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器