LED肛門鏡グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-4900-03 注文コード41174595 品番グリーン
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。

適合8-4905-02〜06、8-4906-01〜03、8-4904-01 寸法(mm)Φ30×150 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) アズワン品番8-4900-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする