キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの パーツ
ステンレスパンチングシェルフ用棚板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41174725
品番
SUSP4609T
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
用途
ステンレスパンチングシェルフ用追加棚板。
トラスコ品番
458-2870
質量(kg)
3.7
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
均等積載量(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません