アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アズワンの 肛門鏡
筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4905-05
注文コード
41174735
品番
AT-KA004 LM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮(クロムメッキ)
有効長(mm)
80
アズワン品番
8-4905-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
先端外径(Φmm)
(筒先)18
医薬品医療機器等法
一般医療機器