TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TRUSCOの 本体/セット
ステンレス軽中量棚基本W1160×D455×H1805
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41174743
品番
SM26445
参考基準価格(税別)
¥250,880
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。
高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)
1160
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
200
トラスコ品番
522-1153
種別
組立式
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)
質量(kg)
43.2
タイプ
ベタ棚
ピッチ(mm)
(棚板調整)50
最大積載量(kg)
1500
組立時間
2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1205×460×1805
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません