※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU35345 ステンレス軽量棚(304) 890×465×1502 天地5段 TRUSCO 41175163 SU35345 ステンレス軽量棚(304) 890×465×1502 天地5段 TRUSCO 41175163 SU35345 ステンレス軽量棚(304) 890×465×1502 天地5段 TRUSCO 41175163 SU35345 ステンレス軽量棚(304) 890×465×1502 天地5段 TRUSCO 41175163

ステンレス軽量棚(304) 890×465×1502 天地5段

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41175163 品番SU35345
参考基準価格(税別)¥103,150 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。
ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。
また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。

間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1500 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8024 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.74 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1502
注意
※間口875×奥行450サイズのみ1段当たりの均等積載量は100kgになります。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする