ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 本体 鉗子
ローチェスター・ペアン鉗子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1300-01
注文コード
41175216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
直 無鈎
アズワン品番
7-1300-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201504
医薬品医療機器等法
一般医療機器