フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
止血鉗子(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-8454-01
注文コード
41175252
品番
TN-0560845
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
寸法(mm)
145
タイプ
ペアン 直 無鈎
アズワン品番
8-8454-01
材質
チタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器