カワモト
カワモトの 鋼製小物
カワモトの 医療用ピンセット
滅菌ディスポピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本×30袋)
注文コード
41175435
品番
S
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
110
アズワン品番
0-7119-01
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006600201
医薬品医療機器等法
一般医療機器