カワモト
カワモトの 鋼製小物
カワモトの 医療用ピンセット
滅菌ディスポピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本×100袋)
注文コード
41175453
品番
M
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
180
アズワン品番
0-7119-02
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006600201
医薬品医療機器等法
一般医療機器