ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 医療用ピンセット
アドソン鑷子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
120
仕様
有鈎
アズワン品番
7-1333-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器