SUS304シューズケース6列8段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41175626 品番SSR4868
参考基準価格(税別)¥645,480 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。

タイプ48人用/6列8段 用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 仕様完成品 トラスコ品番458-8801 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)82 高さ(mm)1480 奥行(mm)300 間口(mm)1640 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする