TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
SUS304ロッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175671
品番
SCL2
参考基準価格(税別)
¥398,110
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
付属品
ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属(右室)
可変棚板4枚付属(左室)
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8606
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
75
高さ(mm)
1790
タイプ
多人数用
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません