ピンセット 中波

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41175688 品番 無鈎
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質ステンレス(SUS410) 種別無鈎 寸法(mm)130 アズワン品番7-1293-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする