TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
SUS304大型保管庫1800X600XH1800 棚板5枚
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175696
品番
SUOH665
参考基準価格(税別)
¥1,464,480
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様
底板:着脱式
完成品
付属品
アンカーボルトセット×4個付
トラスコ品番
467-6068
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
226
高さ(mm)
1800
ピッチ(mm)
棚板調整:50
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
間口W×奥行D×高さH(mm)
(中棚板)1762×554×30
表面処理
ヘアライン処理
最大積載量(kg)
500
均等積載量(kg/段)
150
扉形式
観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません