TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
SUS304卓上保管庫引出4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175705
品番
SHA
参考基準価格(税別)
¥224,530
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
仕様
シリンダ錠付(最上段のみ)
完成品
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
458-8649
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22
高さ(mm)
600
奥行(mm)
280
間口(mm)
360
最大積載量(kg)
60
均等積載量(kg/段)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません