TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
SUS304保管庫 H1800両開
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175732
品番
TSH18
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
付属品
棚板4枚
仕様
完成品
適合
ベース:TSB-60H(※下置き設置時は必ず使用してください。)
トラスコ品番
462-1409
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
81
高さ(mm)
1800
ピッチ(mm)
棚板調整:26
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません