TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
SUS304保管庫 ベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175775
品番
TSB60H
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
用途
ステンレス収納庫用ベース。
仕様
アジャスターあり
トラスコ品番
462-1352
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
60
奥行(mm)
476
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650