TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
SUS304保管庫 棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41175784
品番
TSTTN
参考基準価格(税別)
¥24,533
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレス収納庫用追加棚板として使用できます。
用途
ステンレス収納庫用追加棚板。
トラスコ品番
462-1468
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
15
タイプ
平棚板
奥行(mm)
432
間口(mm)
860.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650