TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
SUS304保管庫W450片開き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41175811
品番
TSH4509
参考基準価格(税別)
¥242,133
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚
仕様
完成品
適合
ベース:TSB-4560H
トラスコ品番
462-1417
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
28.1
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)
奥行(mm)
500
間口(mm)
450
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
40
注意
※下置きする場合は必ずベース(SS-B1)を使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません