※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
ステンレスガラス扉付保管庫鍵付900×500×720
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41175872
品番
STJ57
参考基準価格(税別)
¥142,090
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
仕様
シリンダ錠付
完成品
用途
化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
522-1706
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
32
高さ(mm)
720
ピッチ(mm)
棚板調整:16.75
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
注意
※下置の場合はベースのご使用をお薦めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません