フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
アドソンマイクロピンセット(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175882
品番
TN-0450699
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
120
仕様
有鈎
アズワン品番
8-8445-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器