フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
精密ピンセット(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41176038
品番
TN-0510778
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
110
仕様
#5
アズワン品番
8-8448-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※販売は1袋単位です。※表示価格は1袋あたりの価格です。