DR-123S 頚椎ハードカラー DR.MED 41176056

DR-123S 頚椎ハードカラー DR.MED 41176056
DR-123S 頚椎ハードカラー DR.MED 41176056
DR-123S 頚椎ハードカラー DR.MED 41176056

頚椎ハードカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード41176056品番DR-123S
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,111
販売価格(税別)
2,828

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。

サイズS材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)首廻り(cm)27~33高さ(cm)15.5アズワン品番7-1066-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする