※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの ステンレス保管庫
ステンレス両開保管庫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41176082
品番
STH518
参考基準価格(税別)
¥256,170
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
仕様
シリンダ錠付
完成品
ピッチ(mm)
棚板調整:16.75
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
高さ(mm)
1830
用途
化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
522-1838
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
55
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
60
注意
※上下兼用タイプを下置する場合は必ずベースをご使用ください。
※STH4-18・STH5-18はベース不要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません