頚椎フォームカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41176117 品番 DR-127S
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。

サイズS 材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン) 首廻り(cm)27〜33 高さ(cm)8 アズワン品番7-1067-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)
注意
※アズワン品番:0-6869-01、0-6869-02、0-6869-03は同じ幅のカルテ戸棚(0-6394-01.-02.-03)の上に取り付け可能です(上下連結金具付き)。
※アズワン品番:0-6394-01、0-6394-02、0-6394-03は最下段にも仕切板がセットできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-19
用途:
静養時
飲食業

首に巻くのではなく、前後のパーツで首を挟む様にして装着し、左右のマジックテープで調整する仕様です。首回35センチだったのでMサイズを選びましたが、まだ大きい感じです。首回サイズより、あごや顔の形で装着感は変わると思いました。
「サイズに迷う場合は大きめを」
と、説明書には書いてありました。商品説明に明記するべき情報ですが、世界一不親切なモノタロウなので諦めます。
身体に触れる部分は柔らかいスポンジ素材です。痛かったり、当たる箇所が気になる場合はハンカチなどを当ててみて調整しても良いかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする