ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ソリッドステンレスシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41177595
品番
LSS910S-PS1390-4
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
間口(mm)
911
奥行(mm)
614
高さ(mm)
1384
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
180
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。
トラスコ品番
770-6791
種別
組立式
質量(kg)
40.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25.4
最大積載量(kg)
500
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775