RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:16mm, x 高さ:14mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41177685 品番498-918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 16mm
ノブ高さ = 14mm
ボディカラー = ナチュラル
インジケータ色 = 黒
併用 = ポテンショメータ
材料 = アルミ
堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41177685
2021-12-15
用途:
アンプ工作用

写真で見るより現物は安っぽい。とくにフラット面の指示溝とヘアラインの方向が揃っていないためみっともない。試しで1個買ったが、使うことは止めた。

対象商品:
41177685
2020-11-24
用途:
電子工作で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

つまみにしては少々高めですが、高級感があります。あまりショボい回路に使用するのはもったいない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする