※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSM5334 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41177726 TSM5334 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41177726 TSM5334 ステンレス製メッシュラック TRUSCO 41177726

ステンレス製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41177726 品番TSM5334
参考基準価格(税別)¥102,040 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。
アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。

間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)1500 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 用途クリーンルームや食品工場など。 トラスコ品番299-6502 種別組立式 材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.2 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1533 有効間口(mm)829
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする