曜日別特売
67581-0010 Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ 日本モレックス(molex) 41177755

Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ

(1件のレビュー)
内容量1袋(50個)注文コード41177755品番67581-0010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
ジェンダー = メス
併用 = SATAコネクタハウジング
シリーズ = SATA
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 67581
Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41177755
2022-11-14
用途: 自作PC製作

HDD電源をすっきりさせたくて自作配線製作のために購入。汎用の圧着工具で十分作業できます。こうゆう部品が小ロット購入できるのはすごくありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする