新光化成
新光化成の ドラフト
簡易ドラフトFDS-1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178103
品番
FDS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません