AEWK1875 ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCO 41178146 AEWK1875 ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCO 41178146 AEWK1875 ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCO 41178146 AEWK1875 ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCO 41178146 AEWK1875 ケムサーフ天板作業台1800×750×760 TRUSCO 41178146

ケムサーフ天板作業台1800×750×760

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178146 品番AEWK1875
参考基準価格(税別)¥267,130 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。

材質
天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)
本体:鉄(SPHC、SPCC)
塗装:メラミン焼付塗装
天板:黒
本体:ダークグレー
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)770〜850 トラスコ品番279-5418 質量(kg)56 天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1800×750×45 均等積載量(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする