新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ薬品庫EY-900セット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178252
品番
EY900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
カギあり
完成品
付属品
耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)
トラスコ品番
459-9802
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
50
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置形態
上下段セット
均等積載量(kg/段)
40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません