曜日別特売
EY900A 塩ビ薬品庫EY-900上段 新光化成 41178277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ薬品庫EY-900上段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41178277品番EY900A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。

仕様
カギあり
完成品
付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9811材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする