米沢 麻薬金庫 小

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178365 品番YMKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。

用途薬品・劇薬などの保管。 仕様耐火性なし トラスコ品番467-6173 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.5 アイボリー 高さ(mm)215 奥行(mm)150 容量(L)5.1 間口(mm)255 棚板1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41178365
2015-09-07
用途:
麻薬保管のため
医療・福祉・介護関連業

以前の物よりもコンパクトだが、中は広く十分に収納することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする