米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の 薬品保管庫
米澤器械工業の 麻薬庫
米沢 麻薬金庫 大
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178374
品番
YMKL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途
薬品・劇薬などの保管。
仕様
耐火性なし
トラスコ品番
467-6165
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
7.0
色
アイボリー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
250
容量(L)
23.6
間口(mm)
305
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×213.5×366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません